Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5002 Glasfaserkabel 35 m MPO/MTP OM3/OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5002 Glasfaserkabel 35 m MPO/MTP OM3/OM4 Violett
ACT DC5002 Glasfaserkabel 35 m MPO/MTP OM3/OM4 Violett
ACT DC5002 Glasfaserkabel 35 m MPO/MTP OM3/OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76844809
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5002
EAN/GTIN:
     8716065420715
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Gewicht
1450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
35 m
Lichtleitertyp
OM3/OM4
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
MPO/MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH), Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.35 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.