Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI2-4K3160 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI2-4K3160 Video-Switch HDMI
Techly IDATA HDMI2-4K3160 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76796866
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI2-4K3160
EAN/GTIN:
     8051128108620
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
USB Switch
techly hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 65 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102.5 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
236 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS, Reach
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, REACH
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
3 m
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Weitere Suchbegriffe: usb switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.