Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Vivitek DK10000Z Beamer Großraumprojektor 10000 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76758992
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DK10000Z-BK
EAN/GTIN:
     813097024404
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
40 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 1080i, 1080p
Objektiv
Fokus
Auto
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
0.377:1 - 8.26:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-14 - 24 %
Vertical Linsenschwankung Range
-33 - 64 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Projektor
Projektorhelligkeit
10000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Trapezkorrektur, horizontal
+/-60 °
Trapezkorrektur, vertikal
+/-40 °
Matrix Größe
0.66 "
Matrix typ
DMD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28000 g
Breite
500 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
205 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.050,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.231,85*
€ 15.745,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.171,66*
€ 15.674,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.067,24*
€ 15.550,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.050,34*
€ 15.529,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.