Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD452K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD452K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC NAND
Transcend SSD452K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76490708
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GSSD452K
EAN/GTIN:
     760557844976
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SSD452K von Transcend verfügt über eine SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und modernste 3D NAND-Technologie, mit der 96 Schichten von 3D-NAND-Flashchips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D NAND auf 64 Schichten verbessert diese Erhöhung der Dichte die Speichereffizienz erheblich. Die SSD452K ist mit DRAM-Cache für besonders schnellen Zugriff ausgestattet und wird im eigenen Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Haltbarkeit von 3K Programm-/Löschzyklen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
0.5 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
3.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 92,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.