| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-75275418 Herst.-Nr.: AK-AD-57 EAN/GTIN: 5901720135346 |
| |
|
| | |
| Der Akyga® AK-AD-57-Adapter ist ein Hub, der den Anschluss an einen USB-Typ-C-Port ermöglicht. Drei Geräte unterstützen bestimmte Standards und können gleichzeitig und unabhängig voneinander betrieben werden. Der Hub erweitert den USB-C-Port um einen USB-3.0-Port vom Typ A und einen HDMI-Anschluss, so dass verschiedene Arten von Peripheriegeräten an das Gerät angeschlossen werden können, beispielsweise eine Tastatur, eine Maus, ein Memory Stick, eine externe Festplatte, ein Projektor oder ein Monitor. Der Adapter bietet eine Videoübertragung in Ultra-HD-Auflösung (4K) und eine Datenverbindungsbandbreite von 4 Gbit / s (500 MB / s) für die USB-Version 3.0. Die Länge des Nabendrahtes beträgt 15 cm. Das Produkt eignet sich hervorragend als Anschluss für z. B. Macbooks und andere Geräte, die normalerweise nicht mit USB A- und HDMI-Anschlüssen ausgestattet sind, deren Peripheriegeräte diese Technologien unterstützen. Das Kabel ist bidirektional, dh es unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 1 | | Hostschnittstelle | USB 2.0 Type-C | | Hub-Schnittstellen | HDMI | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 240 mm | | Verpackungshöhe | 16 mm | | Paketgewicht | 57.6 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 53.6 g | Merkmale | Datenübertragungsrate | 500 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |