Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX Plus+ UTP 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX Plus+ UTP 1U
PATCHBOX Plus+ UTP 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74912311
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P60UTPXC6XX24W
EAN/GTIN:
     674376606120
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyoxymethylen (POM), Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
12000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.69 mm
Tiefe
600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 528,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,21*
€ 628,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,17*
€ 622,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,68*
€ 588,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,25*
€ 554,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.