Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele KM 7001 FR Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele KM 7001 FR Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Miele KM 7001 FR Schwarz Integriert 60 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74345259
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11127270
EAN/GTIN:
     4002516151852
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Herdgesteuertes Induktionskochfeld mit 4 runden Kochzonen zum günstigen Einstiegspreis

Booster-Funktion für schnelle Hitze
Für besonders schnelles Ankochen: Mit der exklusiven Miele Funktion TwinBooster konzentrieren Sie bei Bedarf die Leistung zweier Kochzonen auf eine einzige. Oder verteilen die Induktionsleistung individuell – und kochen damit noch flexibler.

Das Plus an Sicherheit
Bester Schutz in jeder Situation: Die Inbetriebnahmesperre schützt Sie sicher vor unbefugtem oder versehentlichem Einschalten. Wird eine Kochzone über einen ungewöhnlich langen Zeitraum hinweg mit gleichbleibender Leistungsstufe beheizt oder ist kein Topf auf dem eingeschalteten Kochfeld, schaltet sie sich automatisch ab. Ein weiterer aufmerksamer Helfer ist die Restwärmeanzeige: Sie erinnert daran, nicht auf die noch heiße Kochzone zu fassen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerungsposition
Front / Top front
Eingebautes Display
Ja
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
60 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
160 mm
Leistung Kochzone 1
1400 W
Boost für Kochzone 1
1700 W
Kochzone 1 Power-Boost
2200 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
220 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3000 W
Kochzone 2 Power-Boost
3650 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
190 mm
Leistung Kochzone 3
1850 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Kochzone 3 Power-Boost
3000 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
190 mm
Leistung Kochzone 4
1850 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Kochzone 4 Power-Boost
3000 W
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Anzahl der gleichzeitig verwendeten Pfannen / Töpfe
4
Warmhaltefunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
574 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
11000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,78*
€ 829,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,31*
€ 817,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,03*
€ 773,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,00*
€ 740,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,57*
€ 690,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.