Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piergiacomi PN 2018 D Zange Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piergiacomi PN 2018 D Zange Rundzange
Piergiacomi PN 2018 D Zange Rundzange
Piergiacomi PN 2018 D Zange Rundzange
Piergiacomi PN 2018 D Zange Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74343998
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     PN 2018 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Rundzange
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewicht
78 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.