Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piergiacomi TR 58 D Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piergiacomi TR 58 D Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Piergiacomi TR 58 D Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Piergiacomi TR 58 D Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Piergiacomi TR 58 D Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74343506
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     TR 58 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
138 mm
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schnittkraft
0.1079 kN
Kabeldurchmesser (max.)
2.05 mm
Zertifizierung
ESD
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.