Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Monotith B IP T1CK Video-Zugangssystem Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec Monotith B IP T1CK Video-Zugangssystem Silber
Wantec Monotith B IP T1CK Video-Zugangssystem Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74311104
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     4228
EAN/GTIN:
     4250367742280
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefone, Windows-Pop-Up Programm, per Android-App, einem Fritz!Fon (z.B. C4) oder mit einer iPhone/iPad App angenommen werden. Reine Sprachkommunikation ist je nach Anlagenkonfiguration über alle Telefone möglich. Die MONOLITH B ist um mehrere Kameras erweiterbar, je nach App ist das Empfangen von bis zu 4 Streams gleichzeitig möglich. So kann man zum Beispiel die Frontkamera der MONOLITH B um eine Kamera mit Seitenansicht der Türe ergänzen, auf der jeweiligen App kann dann zwischen beiden Kameras vor der Rufannahme umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Statische IP
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Silber
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
570 g
Kamera
Maximale Bildauflösung
640 x 480 Pixel
Energie
Außengerät Stromversorgung
AC
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Türstationsteuerung
Ja
Streaming Kapazität
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Betrachtungswinkel
120 °
Warentarifnummer (HS)
85176920
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 798,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,34*
€ 950,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,59*
€ 936,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,06*
€ 885,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,48*
€ 850,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,59*
€ 792,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.