Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 418124 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh 418124 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Ricoh 418124 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Ricoh 418124 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Ricoh 418124 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73337202
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette ricoh
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
760 mm
Verpackungstiefe
795 mm
Verpackungshöhe
459 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25000 g
Merkmale
Typ
Einschub
Markenkompatibilität
Ricoh
Kompatibilität
M 2700, M 2701, IM 2702
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,47*
€ 733,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,74*
€ 724,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,50*
€ 719,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.