Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Ultimate SU650 M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Ultimate SU650 M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC
ADATA Ultimate SU650 M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC
ADATA Ultimate SU650 M.2 480 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73303938
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU650NS38-480GT-C
EAN/GTIN:
     4710273772394
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Ultimate SU650 SSD verfügt über einen 3D NAND-Flash und einen Hochgeschwindigkeits-Controller mit Kapazitäten von bis zu 960 GB. Es bietet eine Lese-/Schreibleistung von bis zu 520/450 MB/s und eine höhere Zuverlässigkeit als 2D NAND SSDs. Die SU650 verfügt über SLC-Caching und fortschrittliche Fehlerkorrektur-Technologien, um eine optimierte Datenleistung und -integrität zu gewährleisten. Für diejenigen, die ein spürbares PC-Upgrade erleben möchten, ist die SU650 definitiv eine exzellente Wahl mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.

3D NAND in einem einfachen PC-Upgrade


Mit 3D NAND Flash zeichnet sich die SU650 durch einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu 2D NAND SSDs mit einem verbesserten Preis-Leistungsverhältnis aus.

Schnellere Leistung

Der intelligente SLC-Caching-Algorithmus ermöglicht den Betrieb des NAND Flash-Speichers im Single-Level-Zellmodus und steigert die Leistung. Die Lesen/Schreiben Spitzengeschwindigkeit der SU650 von bis zu 520/450 MB pro Sekunde sorgt für einen reibungsloseren und schnelleren Startvorgang, Dateiübertragungen und Downloads.
Erweiterter Fehlerkorrekturcode

Mit der Unterstützung für die ECC-Technologie (Error Correction Code) kann die SU650 Fehler erkennen und beheben, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die Lebensdauer der SSD zu verlängern. Die MTBF (Mittelwert zwischen Ausfällen) beträgt bis zu 2 Millionen Stunden oder 25% mehr als 2D NAND SSDs.

Robuster, leiser und zuverlässiger

Die SSDs enthalten keine mechanischen Komponenten, so dass sie herkömmliche HDDs mit einer höheren Schock-, Vibrations- (1500G/0,5ms) und Temperaturbeständigkeit (0°C-70°C) übertreffen. Sie sind außerdem völlig geräuschlos und verbrauchen nur sehr wenig Strom, während sie Ihre Daten besser schützen.

Proprietäre Software - SSD Toolbox und Migration Utility

Der Kauf einer SU650 berechtigt zu kostenlosen Downloads von ADATA SSD Toolbox und Migration Utility. SSD Toolbox ermöglicht Ihnen die Überwachung und Verwaltung der Ultimate SU650 mit Informationen über den Laufwerksstatus, Nutzungsgrad und die Lebensdauer. Das Migration Utility ist besonders nützlich für Anwender, die von HDD auf SSD wechseln, da es für eine einfache und schnelle Sicherung und Migration von ganzen Laufwerken inklusive dem Betriebssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
80000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
60000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
210
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.