Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Bahco 2650 Zange Steckverbindungszange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73102531
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2650
EAN/GTIN:
     7314151065829
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Steckverbindungszange
Klemmbacke Weite
38 mm
Klemmbacke Länge
65 mm
Klemmbacke Dicke
8 mm
Material
PVC, Stahl
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
275 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2650 B
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.