Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3730-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 11,52 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3730-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 11,52 W
Konstsmide 3730-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 11,52 W
Konstsmide 3730-100 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 240 Glühbirne(n) LED 11,52 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72649794
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3730-100
EAN/GTIN:
     7318303730108
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Flexibel
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
9 h
Lampen
Anzahl an Lampen
240 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11.52 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24400 mm
Kabellänge
0.5 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.