Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3615-800CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 120 Glühbirne(n) LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3615-800CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 120 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 3615-800CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 120 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 3615-800CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 120 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 3615-800CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 120 Glühbirne(n) LED 6 W
Konstsmide 3615-800CH Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 120 Glühbirne(n) LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72649750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3615-800CH
EAN/GTIN:
     7318303615801
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Flexibel
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Bernstein
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29040 mm
Kabellänge
1 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.