Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Fluke 113 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V, CAT IV 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72483942
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3088053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke 113 Digitalmultimeter
Mit dem Fluke 113 lassen sich auf schnelle und einfache Weise grundlegende Geräteeinstellungen und Wiederanschlussprüfungen durchführen. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über Funktionen, mit denen sich fast alle elektrischen Probleme schnell ermitteln lassen. Das Multimeter Fluke 113 weist gegenüber anderen Multimetern mit Basisfunktionen erhebliche Verbesserungen auf, auch gegenüber dem beliebten Fluke 7-600. Mithilfe von Fluke VCHEK LoZ, einer Messfunktion mit niedriger Eingangsimpedanz, kann der Benutzer gleichzeitig Spannung und Durchgang messen. Mit der Min/Max-Funktion lassen sich Signalschwankungen aufzeichnen. Mit dem Digitalmultimeter Fluke 113 lassen sich Diodentests durchführen. Außerdem bietet es sowohl automatische als auch manuelle Bereichswahl. Dieses Digitalmultimeter gehört mit seinen Leistungsmerkmalen wie der Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen und einer viel größeren und besser ablesbaren Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung in jeden Werkzeugkoffer.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V, CAT IV 300V
Kontinuitätscheck
Ja
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.1 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
167.1 mm
Gewicht
404 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 50 %
Maximum Aufbewahrungshöhe
10000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,33*
€ 363,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2583647
€ 293,10*
Zubehör
Fluke
4296034
€ 406,28*
Zubehör
Fluke
762823
€ 62,06*
Zubehör
Fluke
2097022
€ 202,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.