Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung
LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung
LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung
LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung
LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung
LogiLink BP0073 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72480450
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0073
EAN/GTIN:
     4052792054149
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, Festmontage, 13–27", max. 25 kg Belastung"
Schaffen Sie mehr Raum und befestigen den Bildschirm besonders flach an der Wand. Ideal zum regulären Fernsehen im Wohnzimmer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wandplatte
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Befestigungstyp
Wand
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
115 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.