Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXRCH-BA017 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXRCH-BA017 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
CoreParts MBXRCH-BA017 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71722832
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXRCH-BA017
EAN/GTIN:
     5706998815460
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Papagei
Kompatibilität
Parrot Jumping sumo, Mini
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
60 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
2 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.