Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55771 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55771 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Goobay 55771 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Goobay 55771 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Goobay 55771 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70964454
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55771
EAN/GTIN:
     4040849557712
Suchbegriffe:
Lupenleuchte Fuß
Lupenleuchte Halterung
lupenleuchte fuß
geeignet zur festen Montage an der Wand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
65 mm
Durchmesser
13 mm
Gewicht
250 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Kompatibilität
60360, 60361, 60362, 60364
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77459
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.