Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DS1074Z PLUS Oszillograph 70 MHz Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol DS1074Z PLUS Oszillograph 70 MHz Tisch
Rigol DS1074Z PLUS Oszillograph 70 MHz Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70713072
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DS1074Z PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop rigol
oszilloskop
4 kanal oszilloskop
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tisch
Zertifizierung
UL 61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-2004; EN 61010-1:2001; IEC 61010-1:2001
Leistungen
Bandbreite
70 MHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Mindestzeit Grundeinstellung (pro Abteilung)
5 ns
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Lagerung
3000 - 15000 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
313.1 mm
Tiefe
122.4 mm
Höhe
160.8 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,20*
€ 639,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,74*
€ 618,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,85*
€ 572,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,50*
€ 498,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rigol
RM-DS1000Z
ab € 156,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.