Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 369ZB L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 369ZB L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Imperial
Wiha 369ZB L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70675610
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24189
EAN/GTIN:
     4010995241896
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
13 Stück(e)
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
1/4,1/8,1/16,3/32,3/16,3/8,5/16,5/32,5/64,7/32,7/64,9/64 "
Gehärteter Stahl
Ja
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
369013
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.