Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C50300 für bis zu 20 Personen bestehend aus CAM50 300 und HUB Videokonferenzsystem 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C50300 für bis zu 20 Personen bestehend aus CAM50 300 und HUB Videokonferenzsystem 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300 für bis zu 20 Personen bestehend aus CAM50 300 und HUB Videokonferenzsystem 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300 für bis zu 20 Personen bestehend aus CAM50 300 und HUB Videokonferenzsystem 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300 für bis zu 20 Personen bestehend aus CAM50 300 und HUB Videokonferenzsystem 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C50300 für bis zu 20 Personen bestehend aus CAM50 300 und HUB Videokonferenzsystem 2 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70337965
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951401059
EAN/GTIN:
     7394001011183
Suchbegriffe:
USB Hub
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Raumsysteme
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Zertifikate
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MJPG, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps
Lieferumfang
Lautsprecher enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Kamera
Megapixel (ca.)
2 MP
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Optischer Zoom
12 x
Diagonales Blickfeld
72.5 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
255
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkbereich
0 - 170 °
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3940 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
5530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,57*
€ 1.281,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,73*
€ 1.276,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,64*
€ 1.246,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,71*
€ 1.215,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,57*
€ 1.165,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.