Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSB 24-2 1900 RPM Schwarz, Blau, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSB 24-2 1900 RPM Schwarz, Blau, Orange, Silber
Bosch GSB 24-2 1900 RPM Schwarz, Blau, Orange, Silber
Bosch GSB 24-2 1900 RPM Schwarz, Blau, Orange, Silber
Bosch GSB 24-2 1900 RPM Schwarz, Blau, Orange, Silber
Bosch GSB 24-2 1900 RPM Schwarz, Blau, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70277519
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 19C 802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz. Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer. Ausstattung und Anwendung Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Beton, Stein und Mauerwerk. Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional. Zusätzliche Informationen Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Ausgangsleistung
630 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1900 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
580 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3000 RPM
Drehmoment (min.)
3.2 Nm
Drehmoment (max.)
9.6 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk (max.)
22 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
5.6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Betonbohrung)
14.6 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
1.8 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Silber
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,99*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,65*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,82*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,83*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,70*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,15*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,25*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 53,19*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.