Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 8Gb FC 1-port HBA Eingebaut Faser 8000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 8Gb FC 1-port HBA Eingebaut Faser 8000 Mbit/s
IBM 8Gb FC 1-port HBA Eingebaut Faser 8000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6988525
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y3760
EAN/GTIN:
     883436110891
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Kabelkanal über Ethernet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
113 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
8000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,02*
€ 1.329,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,02*
€ 1.313,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,65*
€ 1.271,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,19*
€ 1.243,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,34*
€ 1.199,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,71*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,05*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.