Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCMOS-BA034 Laptop-Ersatzteil RTC-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXCMOS-BA034 Laptop-Ersatzteil RTC-Batterie
CoreParts MBXCMOS-BA034 Laptop-Ersatzteil RTC-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69879718
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCMOS-BA034
EAN/GTIN:
     5706998720993
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
30 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
20 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
RTC-Batterie
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
20327, Miix 10, MIIX 2 11, ThinkPad Tablet 2 3679-10.1
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
75 mAh
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batteriekapazität
0.23 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.