Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef DA 508 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Edelstahl 630 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef DA 508 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Edelstahl 630 W
Graef DA 508 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Edelstahl 630 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69761813
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     DA 508
EAN/GTIN:
     4001627018542
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
graef dörrautomat
dörrgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
6750 g
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
547 mm
Energie
Leistung
630 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Integrierter Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
40 h
Anzahl der Ablagen
8
Behälterabmessungen (B x T)
295 x 365 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximales Temperatur (oben)
70 °C
Maximales Temperatur (unten)
70 °C
Waschbar
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,91*
€ 510,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,70*
€ 309,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.