Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duscharm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duscharm Messing
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duscharm Messing
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Duscharm Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69575622
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26431930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
  • Brausekopfgröße: 275 mm
    - Brausearmlänge 380 mm
    - Brausearm horizontal schwenkbar um 150°
    - Kopfbrause im Winkel verstellbar
    - Strahlart: Rain
    - Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 13 l/min
    - Strahlzonen: körperumhüllender und zur Mitte hin konzentrierter Brausestrahl
    - vollverchromte Strahlscheibe
    - Material Strahlscheibe: Metall
    - Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
    - Montage: Wand
    - Anschlussgröße: DN15
    - mit integrierter Beleuchtung
    - Lampe: LED
    - Spannungsversorgung: 12 V
    - Transformator Unterputz Netzteil 12 V, 12 W
    - Eingangsspannung: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
    - Ausgangsspannung: 12 V - DC
    - Farbtemperatur: 2700 K
    - Energieeffizienzlabel: A+
    - TUV geprüft
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,75*
€ 538,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,39*
€ 487,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.