Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1322 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m 1x USB 2.0 2x RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1322 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m 1x USB 2.0 2x RS-232
EXSYS EX-1322 Serien-Kabel Schwarz 1,8 m 1x USB 2.0 2x RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6859907
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
USB 2.0 zu 2S Seriell RS-232 Kabel mit 9 Pin Stecker, Länge 1.8 Meter (FTDI Chip-Set), inklusive Wandhalterung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
1x USB 2.0
Anschluss 2
2x RS-232
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.