Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GreenSpace Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GreenSpace Deckenbeleuchtung
Philips GreenSpace Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67465976
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38947500
EAN/GTIN:
     8718699389475
Suchbegriffe:
Downlight
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
philips led downlight
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (min.)
10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glastyp
klar
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Leistungsfaktor
0,9
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED20S
Glühdrahtprüfung
650/5
Leistungstoleranz
10 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
0.25 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: downlight, philips downlight
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,93*
€ 284,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.