Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 17231200 Deckenbeleuchtung 74 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 17231200 Deckenbeleuchtung 74 W
Philips 17231200 Deckenbeleuchtung 74 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67465098
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17231200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Moderne Geschäfte versuchen Atmosphäre zuschaffen und damit Besuchereinzuladen und die Verweildauer zu erhöhen.StoreSet verleiht Ihrem Laden eineaußergewöhnliche Atmosphäre, indem es die traditionellen, durchgehendenLichtlinienersetzt und stattdessen mit Kontrasten arbeitet. UnterschiedlicheLichtverteilungen und eine ausgezeichnete Lichtqualität setzen die Ware perfekt inSzene und lassen Sie zugleich diegewünschte Gesamtatmosphäre schaffen.StoreSet wirkt nicht dominant und kann ganz einfach an Stromschienen oder demLichtbandystem Maxos fusion angeschlossen werden. Die Installation ist einfachund ermöglicht neue gestalterische Möglichkeiten.Eine Kombination mit Strahlern istjeder Zeit möglich. Das macht das StoreSet zu einem absolut flexiblenBeleuchtungssystem für Ihr Geschäft.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
ENEC, CE, RoHS
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Gesamtleistung
74 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
9000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Technische Details
Geeignet für Zufallsschalten
Ja
Glühdrahtprüfung
650/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
613 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
19 A
Einschaltzeit
0.275 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.