Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89958 Drahtverbinder SMA, MCX Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89958 Drahtverbinder SMA, MCX Gold
DeLOCK 89958 Drahtverbinder SMA, MCX Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67117519
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89958
EAN/GTIN:
     4043619899586
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Tiefe
16.6 mm
Merkmale
Stecker
SMA, MCX
Produktfarbe
Gold
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.