Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Taschenthermometer
>
Artikel
Technoline WS 7009 Digitale Wetterstation Schwarz Digital Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-67116364
Hersteller:
TechnoTrade
Herst.-Nr.:
WS 7009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Thermometer
Autothermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Innentemperatur- und
- luftfeuchteanzeige °C/°F
- MIN/MAX Speicherung
- Hintergrundbeleuchtung
- Klebebefestigung oder Tischaufstellung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
... >
Klimaautomatik
>
Wetterstationen & Zubehör
>
Digitale Wetterstationen
Weitere Suchbegriffe:
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Mini-Thermometer
,
Taschen-Thermometer
,
Taschenthermometer
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
Wetter-Station
,
Wetterstation
,
hygrometer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 32,35*
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,497
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,64*
€ 37,652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,605
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,83*
€ 33,118
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,55*
€ 29,215
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.