Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.445-031.0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.445-031.0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Kärcher 2.445-031.0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Kärcher 2.445-031.0 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66970102
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-031.0
EAN/GTIN:
     4054278509037
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Batteriekapazität
4.8 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Markenkompatibilität
Kärcher
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
88 mm
Batterietiefe
133 mm
Batteriehöhe
118 mm
Batteriegewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.