Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Inter-Tech KB-208 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66968377
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884074
EAN/GTIN:
     4260455643566
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das KB-208 Set besteht aus einer Funk-Tastatur sowie einer Funk-Maus mit wahlweise 1000 oder 1600dpi (per Taste umschaltbar). Die Tasten lassen sich einfach entfernen, um die Zwischenräume zu reinigen. Die ergonomische Maus besitzt ebenso wie die Tastatur eine Reichweite von 10 Metern, bei niedrigem Energieverbrauch. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
415 x 141 x 19 mm
Tastaturgewicht
345 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 102 x 30 mm
Mausgewicht
50 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
2
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Beschleunigung (Max.)
80 G
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Energieverbrauch
3 mA
Arbeitsspannung
3 V
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98, Windows XP
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
103
Lebensdauer der Tastaturtasten
3 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Antriebskraft
55 g
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Abnehmbare Tastenkappen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.