Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
AVerMedia AM133 Schwarz Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66964102
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     40AAAM133AR4
EAN/GTIN:
     795522965899
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Sonstige Funktionen
Ständergewicht (metrisch)
50 g
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
30 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
70 x 132.25 x 83.3 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme
Android iOS Windows
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1500 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.