Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau
Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau
Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau
Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau
Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau
Severin Wurster WT 5005 2000 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66926230
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WT 5005
EAN/GTIN:
     4008146028328
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Rostbräter
Wurstbräter
Der Wurster ist ein leistungsstarker Küchenhelfer für eine schnelle und einfache Zubereitung von zwei goldbraun gegrillten Würsten – und das in nur fünf Minuten! Mit einem hochwertigen LED-Display zur Anzeige der verbleibenden Grilldauer haben Sie immer den vollen Überblick und können zwischen unterschiedlichen Grill-Programmen wählen. Alle Edelstahleinsätze sind leicht entnehmbar und spülmaschinengeeignet, daher lassen sie sich ganz einfach Reinigen. Der Wurster wird inklusive Grillzange geliefert und ermöglicht Ihnen ein gesundes Grillen, ohne die Zugabe von Fremdfett. Mit einer Leistung von ca. 2000 W, sowie einer herausnehmbaren Fettauffangschale, können Wurst-Fans bei diesem Gerät nichts falsch machen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
313 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Slots
2
Steuerung
Tasten, Scrollleiste
Anzahl der Programme
2
Display
LED
Temperatursensor
Ja
Low-Fat-Frittieren
Ja
Betriebsdauer
5 min
Stopp/Annullier Taste
Ja
Eingebautes Display
Ja
Ursprungsland
China
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lieferumfang
Zange enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
5950 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.