Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS002-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS002-10
Bahco NS002-10
Bahco NS002-10
Bahco NS002-10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66152074
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7314150284719
EAN/GTIN:
     7314150284719
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
135 mm
Gewicht
42 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Offset-Winkel
15 °
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
DIN 3113
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.