Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ACT108 Rack Zubehör Keystone panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ACT108 Rack Zubehör Keystone panel
LogiLink ACT108 Rack Zubehör Keystone panel
LogiLink ACT108 Rack Zubehör Keystone panel
LogiLink ACT108 Rack Zubehör Keystone panel
LogiLink ACT108 Rack Zubehör Keystone panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66038495
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ACT108
EAN/GTIN:
     4052792034950
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Product information "10" Keystone panel for 10 jacks" from LogiLink Professional
LogiLink’s 10" Keystone Panel series fits in all standard 10 inch wall mounted racks or enclosures and offers 10 standarized keystone ports (~14.6 mm). This 10 port keystone jack panel allows media to be integrated—mix and match keystone jacks for network, telco or audio/video, no matter if shielded or unshielded, small size, slim type or standard type. All keystone modules can be installed quick and easily thru snap-in technology.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
440 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Breite
43 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
106 g
Merkmale
Typ
Keystone panel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ACT107
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.