Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC, Canon EF Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65659905
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1400140901
EAN/GTIN:
     8809298883119
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.28 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Canon EF
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
87 mm
Länge (mm)
96.1 mm
Gewicht
550 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,74*
€ 701,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,21*
€ 670,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,78*
€ 653,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.