Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Grau
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Grau
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Grau
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Grau
Vanguard ALTA PRO 2+ 263AGH Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65650513
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA PRO 2+ 263AGH
EAN/GTIN:
     4719856243689
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ vanguard
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
680 mm
Höhe (min)
90 mm
Länge, zugeklappt
270 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Grau
Neigungswinkelbereich
360 - 90 °
Beinwinkel
80 °
Stativkopftyp
Kugellager
Stativgewinde
1/4 Zoll
Kopfmaterial
Aluminium
Material
Magnesium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.