Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRPVBT380 Kamera-/Camcorder-Akku 3560 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRPVBT380 Kamera-/Camcorder-Akku 3560 mAh
Duracell DRPVBT380 Kamera-/Camcorder-Akku 3560 mAh
Duracell DRPVBT380 Kamera-/Camcorder-Akku 3560 mAh
Duracell DRPVBT380 Kamera-/Camcorder-Akku 3560 mAh
Duracell DRPVBT380 Kamera-/Camcorder-Akku 3560 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65531407
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRPVBT380
EAN/GTIN:
     5055190185476
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
145 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3560 mAh
Kompatible Produkte
Panasonic HC-V210, V210M, V230, V25-, V260, V270, V380, V510, V520, V520M, V710, V720, V727, V730, V750, V750, V760, V777, VX870, VX870M, VX878, VX980, VX989, VXF990, VXF999, W570, W570M, W580, W580M, W850, W850M, W858, WX970, WX970M, WX979, WXF990
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
13 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.