Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur DT 2
iStorage diskAshur DT 2
iStorage diskAshur DT 2
iStorage diskAshur DT 2
iStorage diskAshur DT 2
iStorage diskAshur DT 2
iStorage diskAshur DT 2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65523535
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-14000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220252530
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Die diskAshur DT2 ist eine hardwareverschlüsselte, PIN-authentifizierte Desktop-HDD, die nach FIPS 140-2 Level 3 zertifiziert ist. Ein einfach zu bedienendes, ultra-sicheres, PIN-authentifiziertes, tragbares USB 3.2-Desktop-Laufwerk mit Echtzeit-AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung, softwarefreiem Design und superschnellen Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Das diskAshur DT2 verfügt über ein einfach zu bedienendes Tastaturdesign, das es Ihnen ermöglicht, mit Ihrer eigenen 7-15-stelligen PIN sicher auf das Laufwerk zuzugreifen, und mit softwarefreier Einrichtung und Bedienung ist das Laufwerk plattform-/geräteunabhängig und funktioniert auf allen Betriebssystemen, einschließlich aller Versionen von MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients und eingebetteten Systemen. Tatsächlich funktioniert es auf jedem Gerät mit einem USB-Anschluss! Eines der einzigartigen und zugrundeliegenden Sicherheitsmerkmale des DSGVO-konformen diskAshur DT2 ist der dedizierte hardwarebasierte sichere Mikroprozessor (Common Criteria EAL4+ ready), der integrierte physische Schutzmechanismen verwendet, die zum Schutz vor externen Manipulationen, Bypass-Angriffen und mehr entwickelt wurden. Im Gegensatz zu anderen Lösungen reagiert der diskAshur DT2 auf einen automatisierten Angriff, indem er in den Deadlock-Freeze-Zustand wechselt, der alle derartigen Angriffe als nutzlos macht. Einfach ausgedrückt: Ohne PIN gibt es keinen Weg hinein!
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
14000 GB
Lesegeschwindigkeit
286 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
278 MB/s
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
12,480,5000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Smartcard-Leser
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992c
Warentarifnummer (HS)
84717098
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1238 g
Breite
112 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
185.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
einegbaute Tastatur
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
NCSC CPA, FIPS 140-2 Level 2/3, NLNCSA BSPA and NATO restricted level
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: ssd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 858,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,76*
€ 1.021,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,44*
€ 1.020,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,96*
€ 1.018,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,10*
€ 1.014,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,50*
€ 1.004,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
€ 108,62*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
€ 127,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 84,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 212,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 77,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 90,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 183,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 121,63*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 235,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.