Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX 365 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX 365 1U
PATCHBOX 365 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65518629
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     P36UTPXC6XX24B
EAN/GTIN:
     0674376606199
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patchkabel Kabelbox
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kabelfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungslänge
790 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
AWG Kabelgröße
30
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.69 mm
Tiefe
365 mm
Gewicht
8740 g
Weitere Suchbegriffe: patchpanel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 450,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.