Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MGB-TSX2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s mini-GBIC 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MGB-TSX2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s mini-GBIC 1310 nm
PLANET MGB-TSX2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s mini-GBIC 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65510742
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MGB-TSX2
EAN/GTIN:
     4711605283793
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
mini-GBIC
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
TTL-Signal-Erkennungsanzeige
Ja
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Anzahl Faseranschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul planet, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.