Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mBar Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mBar Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mBar Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mBar Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Rain Design mBar Laptop-Ständer Grau 38,1 cm (15")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65427413
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     891607000889
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
11 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.