Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI2-MX412 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI2-MX412 Video-Switch HDMI
Techly IDATA HDMI2-MX412 Video-Switch HDMI
Techly IDATA HDMI2-MX412 Video-Switch HDMI
Techly IDATA HDMI2-MX412 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65206665
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI2-MX412
EAN/GTIN:
     8051128104943
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283.5 mm
Tiefe
164.75 mm
Höhe
27.2 mm
Gewicht
1857 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Dolby-Technologie
DTS, DTS-HD, Dolby Digital AC3, Dolby TrueHD
HDCP-Version
2.2
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.