Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence Badewanne Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence Badewanne Chrom
GROHE Essence Badewanne Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184161
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23491001
EAN/GTIN:
     4005176307263
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Befestigungstyp
Flur
Temperaturbegrenzer
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,23*
€ 1.573,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,86*
€ 1.506,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,81*
€ 1.381,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,37*
€ 1.305,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.061,96*
€ 1.263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,56*
€ 1.209,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.