Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Atrio Waschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Atrio Waschbecken Edelstahl
GROHE Atrio Waschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183896
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24027DC3
EAN/GTIN:
     4005176455353
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Mousseur
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,89*
€ 542,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,74*
€ 486,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24027AL3
ab € 437,54*
Ähnlich
Grohe
24027003
ab € 273,76*
Ähnlich
Grohe
38581001
ab € 272,55*
Ähnlich
Grohe
24210000
ab € 48,28*
Ähnlich
Grohe
38543000
ab € 199,61*
Ähnlich
Grohe
38545000
ab € 205,60*
Ähnlich
Grohe
38553001
ab € 164,72*
Ähnlich
Grohe
37578001
ab € 98,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.