Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Dusche Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Dusche Edelstahl
GROHE Lineare Dusche Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65181388
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33865DC1
EAN/GTIN:
     4005176412790
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Das elegante und minimalistische Design verleiht der stilvollen GROHE Lineare Duscharmatur für die Wandmontage ein unverwechselbares Aussehen, das perfekt zu einem modernen Bad-Design passt. Sie müssen nur noch die Handbrause Ihrer Wahl hinzufügen, um das echte Luxus-Duschgefühl zu genießen. Dieser in Deutschland hergestellte elegante Aufputz-Einhandmischer ist mit der einzigartigen GROHE Technologie ausgestattet und bietet höchsten Bedienkomfort. Die Regelung der Wassermenge und Temperatur erfolgt dank der GROHE SilkMove Keramikkartusche mühelos und präzise und das integrierte Rückschlagventil verhindert jedes Zurückfließen von Abwasser in Ihren Frischwasserzulauf. Die mehrlagige GROHE SuperSteel Oberfläche garantiert, dass die matte Edelstahloberfläche ihr Aussehen viele Jahre bewahrt. Um ein wunderschön koordiniertes und harmonisches Badezimmer zu erschaffen, stimmen Sie Ihre Wahl einfach mit anderen Produkten der Lineare Kollektion ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Befestigungstyp
Wand
Temperaturbegrenzer
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19932IG0
ab € 255,14*
Ähnlich
Grohe
23316000
ab € 265,80*
Ähnlich
Grohe
24067IG0
ab € 250,21*
Ähnlich
Grohe
23316IG0
ab € 348,20*
Ähnlich
Grohe
33865001
ab € 156,73*
Ähnlich
Grohe
24063DC1
ab € 146,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.