Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A95111DH Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A95111DH Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Villeroy & Boch A95111DH Aufbewahrungsschrank für Badezimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65174838
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A95111DH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rahmenfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
372 mm
Gewicht
32500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,06*
€ 766,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,77*
€ 757,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,15*
€ 741,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,52*
€ 714,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,60*
€ 651,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95101DH
ab € 547,76*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95101FP
ab € 550,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95111FP
ab € 548,27*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95201DH
ab € 837,59*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95201FP
ab € 844,73*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95211DH
ab € 844,61*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A95211FP
ab € 841,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.